Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5766-7520-110 Herst.-Nr.: 7520-110 EAN/GTIN: 4059904069596 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NITRAS MOTION TEX LIGHT, Latzhose, schwarz, STANDARD 100 by OEKO-TEX® (110) NITRAS MOTION TEX LIGHT, Latzhose, schwarz, 245 g/qm, Schenkeltasche mit Patte, Hammerschlaufe, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, zwei verstärkte Gesäßtaschen, Reflexbiesen an den Seiten, zwei große Seitentaschen, Knieverstärkungen mit zusätzlichen Reflexbiesen und Taschen für Kniepolster, Latz-Innentasche mit Reißverschluss und aufgesetzten Außentaschen, elastische Trägerabschlüsse, stabile Clipverschlüsse, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Regular fit Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Nitras | Größe: | 110 | Typ: | MOTION TEX LIGHT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 18,21* | € 27,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 19,69* | € 27,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 3,19* | ab € 19,83* | € 27,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5766 | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 19,14* | € 27,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 19,71* | € 28,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5766 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5766 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5766 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|