Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-7722-56 Herst.-Nr.: 7722-56 EAN/GTIN: 4059904084520 |
| |
|
| | |
| NITRAS MOTION TEX PRO FX, Latzhose, grau/schwarz, STANDARD 100 by OEKO-TEX® (56) NITRAS MOTION TEX PRO FX, Latzhose, grau / schwarz, 280 g/qm, dehnbarer Bund, Schenkeltaschen mit Patten, ID-Kartenhalter, verstellbare Hammerschlaufe, Zollstocktasche, zwei verstärkte Gesäßtaschen, 3M Scotchlite™- Reflexelemente, D-Ring, verstärkter Schritt, vier große Seitentaschen, Dreifachnähte, verstärkte Beinabschlüsse mit zusätzlichen 3M Scotchlite™-Reflexelementen, Knieverstärkungen mit Taschen für Kniepolster, Latz-Innentasche mit Reißverschluss und aufgesetzten Außentaschen, elastische Trägerabschlüsse, stabile Clipverschlüsse, Werkzeugtaschen optional erhältlich, verstärkt mit CORDURA®, 2-Wege-Stretch, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, zertifiziert mit Knieschutz 76K, Comfort fit Weitere Informationen: | | Marke: | Nitras | Größe: | 56 | Typ: | MOTION TEX PRO FX |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 44,45* | € 61,55* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 47,45* | € 61,96* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 47,44* | € 62,77* | | | | Lager 5766 | 18 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 47,28* | € 63,66* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 48,81* | € 63,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|