Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstoßkappe VOSS-Cap p.52-60cm kobaltblau/kornblau EN812:2012-04 VOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-8000094837
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     12125002
EAN/GTIN:
     4260042673808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
EN 812 · Textilkappe aus pflegeleichtem Baumwoll-Mischgewebe · mit umlaufenden, reflektierenden Paspeln · großzügig vernetzte Lüftungsöffnungen · kein Druck im Schläfenbereich durch ergonomische Gestaltung · Größe 52-60 cm · Schirmlänge ca. 75 mm · Gewicht ca. 185 g · Haupteinsatzgebiete: für den professionellen Einsatz in allen Bereichen, wo ein Schutzhelm nicht vorgeschrieben wird und ein hochwertiges Outfit gewünscht wird · Weitere technische Eigenschaften Schale: flexible Flügel · Norm: EN812:2012-04 · Gewicht ca.: 175g
Weitere Informationen:
Marke:
VOSS
Gewicht:
52-60 cm
Länge:
65 % Baumwolle / 35 % Polyester
EN ISO:
application/pdf
Umhüllung:
3
Werkstoffnummer:
Gültig ab: 01.02.2018, Sprache: DE
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe schwarz, anstoßkappe, voss helme anstoßkappen, Anstoßkappen, Base Cap, Baseballkappe, Cap, Kappe, Schirmmütze
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
1
€ 5,45*
ab € 16,54*
€ 22,30*
3 Tage
28
1
€ 5,99*
ab € 17,06*
€ 22,99*
3 Tage
38
1
€ 4,99*
ab € 17,24*
€ 23,07*
2 Tage
38
4
Frei Haus
ab € 16,58*
€ 23,22*
Lager 5766
18
1
€ 5,50*
ab € 18,42*
€ 25,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Voss-Helme
12205013
ab € 11,18*
Ähnlich
Voss-Helme
12209017
ab € 11,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.