Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchklemme 2-Ohr VA 1.4301 (W4) Spannber.11-13mm 50St./Beutel RIEGLER


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-8000367360
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     179471
EAN/GTIN:
     4047322673860
Suchbegriffe:
2-Ohr-Schlauchklemmen
Ohrklemme-2-Ohr
Zweiohr-Schlauchklemmen
Zweiohrschellen
Edelstahl 1.4301 (W4)
Weitere Informationen:
Marke:
RIEGLER
Material:
Edelstahl 1.4301 (W4)
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Sichtfeld:
Beutel á 50 St.
Fassungsvermögen:
TE70
Schweißstrom bei 100% ED/40° C:
6,5 mm
Weitere Suchbegriffe: 2-ohr-schlauchklemmen 11-13mm, 2-ohr-schlauchklemmen, 2-ohr-schlauchklemmen riegler, Klemme, Ohrklemmen, Schlauchklemmen, Schlauchschellen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 16,97*
€ 22,76*
1 Tag
25
1
€ 5,45*
ab € 17,15*
€ 22,87*
1 Tag
25
4
Frei Haus
ab € 17,11*
€ 24,38*
5 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 19,60*
€ 26,74*
Lager 5766
25
1
€ 5,50*
ab € 20,23*
€ 27,59*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 27,59*
€ 32,83
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 26,22*
€ 31,20
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 26,06*
€ 31,01
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 25,06*
€ 29,82
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 24,04*
€ 28,61
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 22,90*
€ 27,25
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 20,23*
€ 24,07
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 2,023* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
179470
ab € 19,40*
Ähnlich
Riegler
179469
ab € 21,00*
Ähnlich
Riegler
179468
ab € 25,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.