Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagzahlensatz 330 9-tlg.Zahlen 0-9 Schrift-H.2,5mm in Ku.-Box KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-8000458608
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     330-0025
EAN/GTIN:
     4027474224875
Suchbegriffe:
Schlagstempel
Schlagzahlen
Schlagziffern
schlagzahlen 2,5 mm
extra schwere Qualität9 teilig · zur Kennzeichnung von Werkstücken mit einer Festigkeit bis zu 1300 N/mm² (42 HRC) · Härte an der Gravur: 58-61 HRc · mit Sichtgravur auf jedem Stempel · maschinengraviert · Schriftbild nach DIN 1451 · aus Werkzeugstahl, vernickelte Oberfläche · in Kunststoffbox · besonders geeignet für die Kennzeichnung von Edelstählen, da die vernickelte Oberfläche keinen Fremdrost hinterlässtWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 9-teilig· Ausführung: Zahlen 0 - 9· Verpackung: in Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Marke:
KUKKO
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
WK66
SNR:
Schlagzahlen 0 - 9
Weitere Suchbegriffe: schlagzahlen, kukko schlagzahlen, Schlagzahlensatz, Schlagzahlensätze
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 7,97*
€ 11,02*
2 Tage
3
1
€ 5,45*
ab € 8,05*
€ 11,08*
27 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 8,06*
€ 11,43*
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 8,70*
€ 11,94*
Lager 5766
6 Tage
3
1
€ 5,50*
ab € 9,55*
€ 13,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
330-0015
ab € 9,33*
Ähnlich
Kukko
330-010
ab € 11,07*
Ähnlich
Kukko
330-020
ab € 53,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.