| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5766-8002411909 Herst.-Nr.: 7100258909 EAN/GTIN: 04054596922006 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | flaches 3-teiliges Design · faltbar · mit Ausatmungsventil · hoher Tragekomfort · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung · gegen lungengängigen Feinstaub bis zum 10-fachen des Grenzwertes zugelassen Filterklasse: EN149:2001 + A1:2009 FFP2 / V NR D ·Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Ausatemventil· Eigenschaft: bis zum 10-fachen des Grenzwertes Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | 3M | PSA-Kategorie: | III | Schutzstufe: | FFP2 N RD | Werkstoffeignung Stahl: | ja | Einsatzbereich: | N | Werkstoffeignung Aluminium: | true | Flaschenanzahl: | N | Fassungsvermögen: | YC22 | Sägeblatt-Ø: | EN 149:2001 + A1:2009 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, 3m feinstaubmaske mit ventil, einmal-halbmaske 3m, einmal halbmaske, Atemmaske, Atemschutzmasken, OP-Maske, Partikelmaske, Schutzmaske |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 3960 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1,87243* | € 2,25243* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 3960 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1,93337* | € 2,30337* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5766 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 1,58* | € 2,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 2,15* | € 2,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 2,16* | € 3,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5766 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5766 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5766 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|