Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B1000xT400mm Trgf.150kg Stahlbl.silber verz.f.Steckregal 2St./VE META


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-9000452932
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20096362
EAN/GTIN:
     4026212268669
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
verzinkt, für Steckregale · Höhenverstellung im 25-mm Raster · VE = 2 Stück
Weitere Informationen:
Marke:
META
Breite:
1000 mm
Farbe:
silber
Material:
Stahlblech
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
für Steckregal
Fassungsvermögen:
ICB0
Norm:
400 mm
Gewinde mm:
verzinkt
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 25,44*
€ 33,81*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 25,51*
€ 33,99*
25 Tage
nicht lagernd
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 25,65*
€ 35,89*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 26,92*
€ 36,09*
Lager 5766
31 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 28,06*
€ 38,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,53*
€ 45,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,39*
€ 43,30
pro Paar
ab 4 Paar
€ 35,85*
€ 42,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 35,77*
€ 42,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,61*
€ 40,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,74*
€ 38,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,06*
€ 33,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
META
200176695
ab € 21,67*
Ähnlich
META
20096363
ab € 25,00*
Ähnlich
META
20096364
ab € 27,06*
Ähnlich
META
200184117
ab € 51,84*
Ähnlich
META
200184118
ab € 60,62*
Ähnlich
META
200184119
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.