Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Artikel
DIGITUS DK-1743-VH-10 Cat.7 S/FTP Verlegekabel, 1000 m, simplex, Dca-s1a,d0,a1
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Assmann
icecat
Lager 577
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
577-1077213
Hersteller:
DIGITUS
Herst.-Nr.:
DK-1743-VH-10
EAN/GTIN:
4016032300786
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Herstellernummer: DK-1743-VH-10
... >
Netzwerk & Kommunikation
>
Netzwerk
>
Kabel (Patchkabel Kupfer)
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Cat6
,
Kat6
,
Cat7
,
Kat7
,
Ethernet-Kabel
,
Ethernetkabel
,
LAN Kabel
,
Netzwerk-Kabel
,
Netzwerkkabel
,
Netzwerkkabel unkonfektioniert
,
Twisted-Pair-Kabel
,
digitus cat7 s/ftp orange
,
alarmkabel
,
digitus datenkabel
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1359
1 Tag
283
€ 2,90*
ab € 537,79*
€ 593,83*
Lager 173
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 539,48*
€ 593,84*
Lager 128
Frei Haus
ab € 554,68*
€ 612,66*
Lager 577
39 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 561,30*
€ 619,77*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 565,28*
€ 620,37*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,77*
€ 737,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,48*
€ 732,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,84*
€ 711,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,14*
€ 689,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,30*
€ 667,95
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Meter (ab € 0,5613* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 577
Versand:
Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CAT 6A Keystone Modul, geschirmt, werkzeugfreier Montageanschluss
ASSMANN Electronic
DN-93615
ab € 1,71*
Zubehör
CAT 6A Klasse EA Netzwerkdose, designkompatibel, geschirmt, Unterputz
ASSMANN Electronic
DN-9007-1
ab € 6,24*
Zubehör
CAT 6A Klasse EA Netzwerkdose, designkompatibel, geschirmt, Unterputz
ASSMANN Electronic
DN-9008-1
ab € 6,15*
Zubehör
CAT 6A, Klasse EA High Density Patch Panel, geschirmt
ASSMANN Electronic
DN-91624S-SL-EA
ab € 48,50*
Zubehör
CAT 6A, Klasse EA, Datendose, designkompatibel, Aufputz
ASSMANN Electronic
DN-9007-S-1
ab € 6,93*
Zubehör
Desktop CAT 6A, Klasse EA Patch Panel, geschirmt, schwarz
ASSMANN Electronic
DN-91612SD-EA
ab € 18,95*
Zubehör
Klettband für strukturierte Verkabelung
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-20
ab € 6,99*
Zubehör
Klettband Kabelmanagement System, Pilzkopfband 2,5 m, Flausch und Klettband 5 m
ASSMANN Electronic
DN-CT-5M-25
ab € 36,85*
Zubehör
Klettband Kabelmanagement System, Pilzkopfband 5 m, Flausch und Klettband 10 m
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-25
ab € 62,62*
Zubehör
LSA Auflegewerkzeug
ASSMANN Electronic
DN-LSA-PT
ab € 2,89*
Zubehör
Seitenschneider für präzise Schneidearbeiten
ASSMANN Electronic
DN-94014
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen