Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IIYAMA Monitor GB2745HSU-B1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama G-MASTER GB2745HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB2745HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB2745HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB2745HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB2745HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB2745HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB2745HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB2745HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB2745HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB2745HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1080745
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     GB2745HSU-B1
EAN/GTIN:
     4948570122769
Suchbegriffe:
Gaming Monitor
Iiyama Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
27" ETE IPS Gaming, G-Master Black Hawk, FreeSync, 1920x1080@100Hz, 250cd/m², HDMI, DisplayPort, 1ms (MPRT), Speakers, USB-HUB 2x 2.0, Black Tuner. 15cm Height Adj. Stand
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 9,50*
ab € 116,52*
€ 145,52*
€ 6,78*
ab € 119,68*
€ 148,26*
€ 4,50*
ab € 119,47*
€ 148,64*
3 Tage
13
€ 8,00*
ab € 119,82*
€ 149,74*
Lager 577
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 126,28*
€ 157,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,34*
€ 187,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,14*
€ 178,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,12*
€ 164,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,36*
€ 161,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,28*
€ 150,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Iiyama
BRPCV06
ab € 13,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.