Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step PC Micro OPS-7125 inkl. Windows 10 IoT 2021 (Core i5-1235U 8GB 256GB NVMe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Step PC Komplettsystem Core i5 RAM: 8 GB HDD: 256 NVMe Windows 10 IoT
Step PC Komplettsystem Core i5 RAM: 8 GB HDD: 256 NVMe Windows 10 IoT
Artikel-Nr.:
     577-1080856
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1080856
EAN/GTIN:
     4260700592540
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Betriebssystem: Windows 10 IoT 2021 LTSC Prozessor: Intel Core i5-1235U • 12MB Cache, bis zu 4.40 GHz, 8 Kerne, 12 Threads RAM: 8 GB DDR4 SO-DIMM Grafik: Intel Iris Xe Graphics SSD: 256 GB SSD NVMe Netzwerk: 1x Intel i219LM Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN support WLAN: Intel Wi-Fi 6E 802.11ax 2.4 Gbps Bluetooth 5.2 Schnittstellen vorne: • 1x HDMI 2.0 • 2x USB 3.1 Typ-A, 2x USB 3.0 Typ-A, 1x USB Typ-C • 1x Line-in, 1x Line-out • 1x RJ-45 • Power Button, Reset Button • Kensington Lock Anschlüsse hinten: • JAE 80pin OPS Anschluss • 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4 • 2x USB 2.0, 1x USB 3.0 • Netzteilanschluss (Rückseite) für Betrieb ohne OPS Display Garantie: 24 Monate bring in
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 577
2
€ 1,00*
ab € 499,54*
€ 562,06*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 617,96*
€ 691,10*
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,06*
€ 668,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,24*
€ 661,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,86*
€ 650,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,30*
€ 641,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,54*
€ 594,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.