Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step PC Micro OPS-7133 inkl. Windows 11 Pro (Core i3-1315U 8GB 256GB NVMe SSD UH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Step PC Komplettsystem Core i3 RAM: 8 GB HDD: 256 NVMe Windows 11 Professional
Step PC Komplettsystem Core i3 RAM: 8 GB HDD: 256 NVMe Windows 11 Professional
Artikel-Nr.:
     577-1080911
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1080911
EAN/GTIN:
     4260700592564
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Betriebssystem: Windows 11 Pro Prozessor: Intel Core i3-1315U • 10MB Cache, bis zu 4.50 GHz, 6 Kerne, 8 Threads RAM: 8 GB DDR4 SO-DIMM Grafik: Intel UHD Grafik SSD: 256 GB SSD NVMe Netzwerk: Realtek 8111H Gigabit LAN WLAN: Intel Wi-Fi 6E 802.11ax 2.4 Gbps Bluetooth 5.2 Schnittstellen vorne: • 1x DisplayPort Ausgang 1.4 8K/60Hz • 1x HDMI 1.4 Ausgang 4K/30Hz • 2x USB 3.1 Typ-A, 2x USB 2.0 Typ-A, 1x USB 3.1 Typ-C • 1x Line-in/out Combo • 1x RJ-45 • Power Button, Reset Button • Kensington Lock Anschlüsse hinten: Anschlüsse hinten: • JAE 80pin OPS Anschluss • 1x HDMI 2.0 4K/60Hz • 2x USB 2.0, 1x USB 3.0 • Netzteilanschluss (Rückseite) für Betrieb ohne OPS Display Garantie: 24 Monate bring in
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 577
7
€ 1,00*
ab € 450,97*
€ 460,36*
4 Tage
6
€ 1,00*
ab € 505,36*
€ 514,54*
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,36*
€ 547,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,57*
€ 546,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,90*
€ 544,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,08*
€ 543,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,97*
€ 536,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.