Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IIYAMA Monitor XUB2797QSN-B1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama ProLite XUB2797QSN-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2797QSN-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2797QSN-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2797QSN-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2797QSN-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2797QSN-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2797QSN-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2797QSN-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2797QSN-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2797QSN-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2797QSN-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2797QSN-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2797QSN-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2797QSN-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2797QSN-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1081294
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XUB2797QSN-B1
EAN/GTIN:
     4948570123285
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Iiyama Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
27" IPS-panel, 2560x1440, 15cm Height Adj. Stand, USB-C Dock (65W, LAN, DP-OUT, USB3x3.2+1xC(15W)) 1ms, 250cd/m², Speakers, USB-C, HDMI, DisplayPort
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 4,79*
ab € 210,07*
€ 226,04*
€ 6,78*
ab € 212,68*
€ 229,46*
Frei Haus
ab € 214,91*
€ 230,51*
Frei Haus
ab € 217,06*
€ 232,08*
Lager 577
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 227,99*
€ 243,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,33*
€ 289,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,39*
€ 284,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,63*
€ 283,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,99*
€ 271,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
DS1003C-B1
ab € 65,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 217,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,01*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.