Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step PC Micro ION inkl. Windows 11 Pro (i3-12100 H610 8GB 256GB NVMe SSD 1x DP 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Step PC Komplettsystem Core i3 RAM: 8 GB HDD: 256 NVMe Windows 11 Professional
Step PC Komplettsystem Core i3 RAM: 8 GB HDD: 256 NVMe Windows 11 Professional
Artikel-Nr.:
     577-1082946
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1082946
EAN/GTIN:
     4260700592816
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Betriebssystem: Windows 11 Pro Prozessor: Intel Core i3-12100 • 12MB Cache, bis zu 4.30 GHz, 4 Kerne, 8 Threads RAM: 8 GB DDR4 SO-DIMM Chipsatz: Intel H610 Express Grafik: Intel UHD Graphics 730 SSD: 256 GB NVMe SSD Netzwerk: 2x Gigabit Ethernet mit WOL und PXE Unterstützung • 1x Intel I219LM Gigabit Ethernet • 1x Realtek RT8111FP Gigabit Ethernet Wireless LAN: Intel BE200 Wi-Fi 7 802.11ax/be 5.8 Gbps Bluetooth 5.4 Schnittstellen/Anschlüsse vorne: • 2x USB 3.2 Gen2 Typ-A, 1x USB 3.2 Gen2 Typ-C • 1x Line-in, 1x Line-out Schnittstellen/Anschlüsse hinten: • 1x DisplayPort 1.4 (8K/30Hz) • 2x HDMI 2.0 (4K/60Hz) • 2x USB 2.0 Typ-A • 2x RJ-45 Gigabit LAN • 2x RS-232 seriell • 2-Pin Ein-/Ausschalter Anschluss Netzteil: Versorgung über externes Netzteil (19V, 120W) Abmessungen: 19 x 18,6 x 4 cm (LBH) Zulässige Betriebstemperatur: -10 - 45°C VESA Halterung: ja, im Lieferumfang Sonstiges: TPM 2.0, Kensington Lock Maus/Tastatur: optional Garantie: 24 Monate bring in
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 577
1
€ 1,00*
ab € 528,49*
€ 594,54*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 574,98*
€ 641,08*
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,54*
€ 707,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,98*
€ 696,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,41*
€ 690,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,27*
€ 677,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,49*
€ 628,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.