Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Gerätehausausstattung
>
Schlauchtrockenschrank
>
Artikel
Schlauchtrockenschrank, Trockenschrank STS 900
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
578-STS900
Hersteller:
OSMA Trocknersysteme
Herst.-Nr.:
STS900
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchtrockenschrank
Schlauchtrockenstation
Schlauchtrockner
schlauchtrockenschrank
Trockenschrank zum Trocknen aller Typen von Druckschläuchen außen
zur Aufnahme von bis zu 7 Gitterrosten, Anzahl und Abstände auf Wunsch + zum Trocknen von Einsatzbekleidung (Gitterroste entfernen)
4h Zeitschaltuhr zum Direktschalten sowie 24h programmierbare Zeitschaltuhr; wartungsfreies Warmluftgebläse
Lieferung ohne Gitterroste, Gitterroste können separat geordert werden siehe Artikel Gitterrost für Schlauchtrockenschrank STS 900
230 Volt ansteckfertig
Gesamtanschluss 1,2KW
Größe in mm B/T/H 750/780/1950 incl. Füße; Ausführung Stahlblech pulverbeschichtet Standardfarbe RAL 7035 hellgrau
CE-geprüft
Weitere Informationen:
Hinweis zu dem Thema Speditionskosten:
Speditionskosten sind im Preis enthalten.
Hinweis zur Lieferung:
Wenn Artikel auf Lager, erfolgt Lieferung sofort!
... >
Reinigung
>
Lager 578
>
Feuerwehrprodukte
... >
Reinigung
>
Lager 578
>
Trockenschränke
Weitere Suchbegriffe:
Feuerwehrschlauch
,
Trockenschrank
,
Bekleidungstrockenschrank
,
Maskentrockner
,
Helmtrockner
,
Stiefeltrockner
,
Schuhtrockner
,
Wärmeschrank
,
Universalwärmeschrank
,
Umlufttrockenschrank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.931,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.