Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 
 >  >  >  >  > Schlauchtrockenschrank

  Schlauchtrockenschrank  (2 Angebote unter 30.897.021 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schlauchtrockenschrank“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
☐
Übersicht

"Schlauchtrockenschrank"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Gitterrost für Schlauchtrockenschrank, Trockenschrank STS 800 (1 Angebot) 
Gitterrost verzinkt incl. Montageschienen, zum Einschieben für OSMA Schlauchtrockenschrank STS 900. Preisangabe pro Stück!
OSMA Trocknersysteme
Gitterrost
€ 86,40*
pro Stück
 
 Stück
Schlauchtrockenschrank, Trockenschrank STS 900 (1 Angebot) 
Trockenschrank zum Trocknen aller Typen von Druckschläuchen außen zur Aufnahme von bis zu 7 Gitterrosten, Anzahl und Abstände auf Wunsch + zum Trocknen von Einsatzbekleidung (Gitterroste entfernen)...
OSMA Trocknersysteme
STS900
€ 3.931,20*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Schlauchtrockenschrank
^

Der Schlauchtrockenschrank für die schnelle Trocknung von Druckschläuchen

Feuerwehrschläuche sollten nach dem Einsatz gut getrocknet werden, um Schimmelbildung zu vermeiden, ebenso nach einer Schlauchwäsche. In einigen Fällen werden die Druckschläuche im Schlauchturm oder an Wandhalterungen zum Trocknen aufgehängt. Auch in Schlauchtrockenschränken können Schläuche trocknen. Sie benötigen ein Minimum an Platz, sind leicht zu bedienen, sorgen für Arbeitsersparnis und gehören damit zur beinah unverzichtbaren Gerätehausausstattung.

Effiziente Schlauchtrocknung durch Warmluftgebläse

Die verfügbaren Schlauchtrockenschränke unterscheiden sich hauptsächlich in Größe, Leistung und Zusatzfunktionen. In einigen Modellen lassen sich bis zu 16 Druckschläuche der Größe B/C oder 8 Stück der Größe A gleichzeitig trocknen. Der noch feuchte Druckschlauch wird locker zusammengerollt und auf einen Gitterrost im Inneren des Schranks gelegt, ein Gebläse übernimmt alles Weitere. Das Gebläse kann mit und ohne Heizfunktion betrieben werden, je nach Feuchte der Schläuche. Die Trocknungszeit liegt in etwa zwischen 5 und 8 Stunden, das kommt auf die Leistung des jeweiligen Schranks an. Einige Modelle sind auch mit einer Zeitschaltuhr ausgestattet, wodurch die Steuerung automatisch erfolgt.

Praktisch für sind Kombischränke, die auch für das Trocknen der Einsatzkleidung verwendet werden können. Eine integrierte Drehscheibe mit Kleiderhaken sorgt dafür, dass die Kleidung immer in Bewegung ist und dadurch schnell und gleichmäßig getrocknet wird. Die Gitterroste, Buchten und Einhängekörbe sind nicht bei allen Schränken enthalten, sie können separat bestellt werden.

Auf den Energieverbrauch achten

Während ältere Ausführungen der Trockenschränke regelrechte Stromfresser waren, wird bei modernen Schlauchtrockenschränken auf möglichst geringen Energieverbrauch und eine optimale Ausnutzung geachtet, das geschieht häufig durch gezielte Luftführung. Die Nennleistung liegt je nach Schrank zwischen 1,1 und circa 3,3 kW. Zum Betrieb ist in der Regel eine Anschlussspannung von 230 Volt nötig. 

Auch für die Innentrocknung geeignet

Allerdings werden die Schläuche bei den meisten Schränken nur an der Außenseite getrocknet. Zur Innentrocknung wird der Schlauch entweder innen mit Talkumersatz bestäubt oder an ein Gebläse angeschlossen. Einige Schränke sind auch mit einem praktischen Anschluss zur Innentrocknung ausgestattet. Das dafür benötigte Warmluftgebläse gibt es ebenfalls separat zum Bestellen, bei manchen Schränken ist es bereits in der Lieferung enthalten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.