Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelnippel reduziert 1/8“ AG - 1/4“ AG, max. 500bar, 29mm lang, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelnippel reduziert 1/8“ AG - 1/4“ AG, max. 500bar, 29mm lang, Edelstahl
Doppelnippel reduziert 1/8“ AG - 1/4“ AG, max. 500bar, 29mm lang, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     580-13437
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     57029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel

  • Material : Edelstahl
  • Druck max. : 500 bar
  • Eingang : 1/8 Zoll Außengewinde
  • Ausgang : 1/4Zoll Außengewinde
  • Länge : 29mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 580
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 4,80*
€ 10,46*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 8,95*
€ 12,59*
Preise: Lager 580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 580
Versand: Lager 580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.