Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetventil RAPA Typ BV01L2, 1/8“ IG, 24V/50Hz, max. 24bar, max. 60°C


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Magnetventil RAPA Typ BV01L2, 1/8“ IG, 24V/50Hz, max. 24bar, max. 60°C
Magnetventil RAPA Typ BV01L2, 1/8“ IG, 24V/50Hz, max. 24bar, max. 60°C
Artikel-Nr.:
     580-16358
Hersteller:
     Rapa
Herst.-Nr.:
     83010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Wege-Ventil

Stromlos geschlossen. Max. 24 bar / 60 °C 


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 48,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,37*
€ 112,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,24*
€ 89,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,76*
€ 85,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,47*
€ 79,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 65,39*
€ 77,81
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 61,03*
€ 72,63
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 56,67*
€ 67,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,11*
€ 57,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.