| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 580-35887 Herst.-Nr.: 106995070 EAN/GTIN: 5904235007283 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Sprühgeräte aus unserer Serie Industry Line sind Spezialgeräte und für außergewöhnlich schwierige Einsätze bestimmt. Arbeit in Waschanlagen, auf Bohrinseln oder bei Sondereinsätzen – das sind Aufgabenbereiche,für die die Industry Line geschaffen ist. Sie sind gegen eine Vielzahl von Chemikalien, diein der Industrie verwendet werden, resistent. Die säurebeständige Lanze, die Abdichtungenaus EPDM und der ultrahaltbare Druckbehälter sind Garant sowohl dafür, dass das Gerät selbst die schwierigsten Aufgaben meistert und übersteht als auch für die absolute Sicherheit des Benutzers. Nutzungsbereiche » Ölindustrie » Chemische Industrie » Seuchenbekämpfung » Werkstätten und Betriebe » Desinfektion und Rattenbekämpfung Drucksprüher mit EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) Chemische Beständigkeit: - Basen
- Alkoholen
- Ketonen
- Ether
- sowie organischen Säuren darunter Essigsäure bis Konzentration von max. 15%
- Kalium- und Natriumhydroxid in Konzentration bis zu 20%
Nicht oder bedingt beständig gegen: - Mineralölprodukten (Schmierstoffe, Kraftstoffe).
- anorganische Säuren, darunter Salzsäure,
- Chlorprodukte zur Desinfektion, darunter Natriumhypochlorit,
- organische Lösungsmittel, darunter Ethylacetat und sonstige brennbare Flüssigkeiten mit einer Temperatur
von über 40°C, klebrige und dickflüssige Flüssigkeiten sowie Lösungen, die Ablagerungen hinterlassen. - Hersteller: Marolex
- Teleskoplanze: 700 - 1350mm, säurebeständig
- Dichtungswerkstoff: EPDM
- Schlauchlänge: 1700mm
Fassungsvermögen Höhe Durchmesser Gewicht 7 Liter 470mm 220mm 2 kg 9 Liter 570mm 220mm 2,2 kg 12 Liter 600mm 220mm 2,4 kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |