Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserabzieher 600 mm, mit austauschbarer Kassette, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wasserabzieher 600 mm, mit austauschbarer Kassette, schwarz
Wasserabzieher 600 mm, mit austauschbarer Kassette, schwarz
Wasserabzieher 600 mm, mit austauschbarer Kassette, schwarz
Artikel-Nr.:
     580-47652
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     V-100079-048
EAN/GTIN:
     15705020775496
Suchbegriffe:
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Wasserabzieher

Erhältlich in verschiedenen Größen und Farben!

Robuster und strapazierfähiger Wasserabzieher, mit austauschbarer Kassette, zur Entfernung von Wasser- und Lebensmittelrückständen von sämtlichen Böden.
Der Wasserschieber ist aus festem Kunststoff ohne unnötig Öffnungen. Deshalb ist er besonders leicht zu reinigen, sogar in der Spülmaschine (max. 80°C)!

Der Einsatz aus Zellkautschuk ist doppelblättrig und entfernt deshalb Wasserrückstände zuverlässig in einem Arbeitsgang, egal ob auf welcher Oberfläche.

Die Ersatzkassette kann separat gekauft werden, es muss nicht der komplette Abzieher getauscht werden! Das spart Abfall und unnötige Arbeit!

Ein passender Stiel muss extra erworben werden.


Dieser Wasserabzieher ist Halal und Koscher konform.

Durch die Farbvielfalt HACCP geeignet!

Hergestellt in der EU!


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,65*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 23,665* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 494,88*
€ 588,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 394,74*
€ 469,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 367,95*
€ 437,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 322,37*
€ 383,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 300,89*
€ 358,06
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 279,39*
€ 332,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 236,65*
€ 281,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.