| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 580-50002 Herst.-Nr.: V-000903-022 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochdruckschlauch Carwash Comfort rot DN06 max 200 Bar Der Hochdruckschlauch Carwash Comfort in rot ist die perfekte Wahl für professionelle Autowaschanlagen. Mit einem maximalen Druck von 200 Bar bietet dieser Schlauch herausragende Leistung und Zuverlässigkeit. Eigenschaften - Maximaler Druck: 200 Bar
- Farbe: rot
- Durchmesser: DN06
- Material: Hochwertiges, langlebiges PES und Polyurethan
- Flexibilität: Extrem flexibel und leicht zu handhaben
- Sicherheit: Hohe Abriebfestigkeit und Beständigkeit gegenüber Ölen und Chemikalien
Vorteile Der Hochdruckschlauch Carwash Comfort wurde speziell entwickelt, um den hohen Anforderungen moderner Autowaschanlagen gerecht zu werden. Seine Flexibilität ermöglicht eine einfache Handhabung und sorgt dafür, dass er sich problemlos in jede gewünschte Position bringen lässt. Dank der hohen Abriebfestigkeit und der Beständigkeit gegenüber Ölen und Chemikalien ist dieser Schlauch besonders langlebig und zuverlässig. Er ist ideal für den täglichen Einsatz in Autowaschanlagen und garantiert eine lange Lebensdauer, auch bei intensiver Nutzung. Anwendungen Dieser Hochdruckschlauch ist ideal für den Einsatz in: - Professionellen Autowaschanlagen
- Industriellen Reinigungsanwendungen
- Werkstätten
- Sonstige Anwendungen, die hohe Druckanforderungen stellen
Technische Spezifikationen - Maximaler Druck: 200 Bar
- Farbe: rot
- Durchmesser: DN06
- Material: Hochwertiges Gummi
- Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
Fazit Mit dem Hochdruckschlauch Carwash Comfort rot DN06 max 200 Bar erhalten Sie ein Produkt, das höchste Ansprüche an Qualität und Leistungsfähigkeit erfüllt. Seine robusten Eigenschaften und die einfache Handhabung machen ihn zur idealen Wahl für alle, die in ihrer Autowaschanlage auf zuverlässige und langlebige Produkte setzen möchten. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |