Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckschlauch Carwash Comfort Premium orange, 6.0 Meter, DN 6, beidseitig 3/


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hochdruckschlauch Carwash Comfort Premium orange, 6.0 Meter, DN 6, beidseitig 3/
Hochdruckschlauch Carwash Comfort Premium orange, 6.0 Meter, DN 6, beidseitig 3/
Artikel-Nr.:
     580-58312
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     V-001125-027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
CARWASH COMFORT® PREMIUM - Das Original

Der CARWASH COMFORT® PREMIUM Schlauch ist die weiterentwickelte Version des bewährten Carwash-Comfort Schlauches. Mit verbesserten Eigenschaften bietet er eine noch höhere Leistung und Zuverlässigkeit, speziell für den Einsatz in SB-Waschanlagen.

Produktmerkmale

Der CARWASH COMFORT® PREMIUM Schlauch zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

  • Reinigungsmittelbeständige Innenseele: Hergestellt aus speziellem Polyurethan, das besonders beständig gegen Reinigungsmittel ist.
  • Hochzugfeste Polyesterarmierung: Sorgt für zusätzliche Stabilität und Haltbarkeit.
  • Transparente Außendecke: Gefertigt aus thermoplastischem Polyurethan, bietet sie Schutz und Flexibilität.
  • Widerstandsfähigkeit: Der Schlauch ist öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig, was seine Langlebigkeit erhöht.
  • Geringes Gewicht: Der Schlauch ist besonders leicht und somit einfach zu handhaben.
  • Kälteflexibilität: Bleibt auch bei niedrigen Temperaturen flexibel und einsatzbereit.
  • Temperaturbereich: Einsetzbar bei Temperaturen von -40 °C bis +60 °C.
Anwendungsbereiche

Der CARWASH COMFORT® PREMIUM Schlauch ist speziell für den Einsatz in SB-Waschanlagen konzipiert. Dank seiner robusten und flexiblen Eigenschaften eignet er sich ideal für den täglichen Gebrauch in anspruchsvollen Reinigungsumgebungen.

Vorteile

Dieser Premium-Schlauch bietet eine Vielzahl von Vorteilen, die ihn zu einer hervorragenden Wahl für professionelle Anwender machen:

  • Hohe Beständigkeit: Widersteht effektiv den Auswirkungen von Reinigungsmitteln, Öl, UV-Strahlung, Ozon und Witterungseinflüssen.
  • Lange Lebensdauer: Die hochwertige Konstruktion sorgt für eine lange Nutzungsdauer und Zuverlässigkeit.
  • Einfaches Handling: Dank des geringen Gewichts und der Kälteflexibilität lässt sich der Schlauch leicht handhaben und bleibt auch bei niedrigen Temperaturen flexibel.
  • Breiter Temperaturbereich: Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen klimatischen Bedingungen durch den breiten Temperaturbereich von -40 °C bis +60 °C.
Technische Spezifikationen

Technische Details des CARWASH COMFORT® PREMIUM Schlauchs:

  • Innenseele: Spezielles Polyurethan, reinigungsmittelbeständig
  • Armierung: Hochzugfeste Polyester
  • Außendecke: Transparentes, thermoplastisches Polyurethan
  • Beständigkeit: Öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig
  • Gewicht: Besonders leicht
  • Flexibilität: Leicht und kälteflexibel
  • Temperaturbereich: -40 °C bis +60 °C
Fazit

Der CARWASH COMFORT® PREMIUM Schlauch ist die ideale Wahl für SB-Waschanlagen, die auf Zuverlässigkeit und Langlebigkeit angewiesen sind. Mit seiner robusten Konstruktion, den hervorragenden Materialeigenschaften und der einfachen Handhabung stellt er eine lohnende Investition für professionelle Reinigungslösungen dar.


Weitere Suchbegriffe: hochdruckreinigerschlauch 6m, pu schlauch, hochdruckreinigerschlauch dn 6, CARWASH COMFORT®, Carwash Schlauch, SB-Waschanlagen, Polyurethan, reinigungsmittelbeständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Meter (ab € 5,25167* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,08*
€ 76,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,47*
€ 60,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,02*
€ 57,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,66*
€ 51,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,32*
€ 51,55
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 40,44*
€ 48,12
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 37,55*
€ 44,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,51*
€ 37,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.