Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
Edelstahlscheiben
>
Edelstahlscheibe DIN 988
>
Artikel
DIN 988 A2 12 x 6 x 0,15 Passscheiben und Stützscheiben
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
588-0988212000602
Hersteller:
Lederer
Herst.-Nr.:
0988212000602
EAN/GTIN:
4036758279555
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Edelstahlscheibe DIN 988
DIN 988 A2 12 x 6 x 0,15 Passscheiben und Stützscheiben
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6
Innendurchmesser:
6
Außendurchmesser:
12
Höhe:
0,15
Länge:
0
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 588
>
DIN 988 - Passscheiben und Stützscheiben
Weitere Suchbegriffe:
Paßscheibe
,
Stützscheibe
,
paßscheibe din988 6x12x0,15mm a2
,
edelstahlscheibe din 988
,
din988 a2
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 57,85*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,28925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,87*
€ 89,0953
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,92*
€ 87,9648
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,76*
€ 84,2044
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,69*
€ 81,7411
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,85*
€ 68,8415
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen