Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 16983-A (=DIN 2093) 1.4310 8 x 4,2 x 0,4 Tellerfedern


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-2093208004206
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     2093208004206
EAN/GTIN:
     4036758282067
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Edelstahlscheibe DIN 2093
EN 16983-A (=DIN 2093) 1.4310 8 x 4,2 x 0,4 Tellerfedern
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4,2
Stärke:
0,4
Außendurchmesser:
8
Länge:
0
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,81*
€ 27,1439
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,24*
€ 26,4656
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,13*
€ 25,1447
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,37*
€ 21,8603
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,11*
€ 17,9809
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,84*
€ 17,6596
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,04*
€ 14,3276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.