Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 16983-A (=DIN 2093) 1.4310 28 x 14,2 x 1,5 Tellerfedern


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-2093228014216
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     2093228014216
EAN/GTIN:
     4036758282548
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Edelstahlscheibe DIN 2093
EN 16983-A (=DIN 2093) 1.4310 28 x 14,2 x 1,5 Tellerfedern
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14,2
Stärke:
1,5
Außendurchmesser:
28
Länge:
0
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6846* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,645*
€ 73,35755
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,985*
€ 71,38215
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 56,985*
€ 67,81215
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,355*
€ 58,73245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,11*
€ 48,9209
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,62*
€ 48,3378
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,23*
€ 40,7337
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.