Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

DIN 3060 A4 2 x 250m Edelstahl-Drahtseile 7x19, DIN 3060


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-30604020250
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     30604020250
EAN/GTIN:
     4056054541378
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil d=2mm
DIN 3060 A4 2 x 250m Edelstahl-Drahtseile 7x19, DIN 3060
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2
Drahtseil:
7x19
Länge:
250000
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, drahtseil 250m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,805*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,56322* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,395*
€ 208,72005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,565*
€ 206,54235
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 166,565*
€ 198,21235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 159,215*
€ 189,46585
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 140,805*
€ 167,55795
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.