| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 588-7985403002032 Herst.-Nr.: 7985403002032 EAN/GTIN: 4036758309597 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 7985-TX (~ISO 14583) A4 M 3 x 20 T-10 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kopfhöhe: | 2,4 | Durchmesser: | 3 | Kopfdurchmesser max.: | 6 | Schaft: | 1 | Antrieb Innensechsrund: | T 10 | Länge: | 20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN 7985 TORX, DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7985 a4 m3, din 7985 tx, din 7985, UNI 7687 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |