Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Gewindemuffe
>
Artikel
L-9178 A2 M 8 x 40 (d2= 11 mm) Gewindemuffen mit durchgehendem Innengewinde, runde Ausführung
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
588-91782080040
Hersteller:
Lederer
Herst.-Nr.:
91782080040
EAN/GTIN:
4036758661732
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewinde muffe m8
gewinde muffe
L-9178 A2 M 8 x 40 (d2= 11 mm) Gewindemuffen mit durchgehendem Innengewinde, runde Ausführung
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8
Außendurchmesser:
11
Länge:
40
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 588
>
L 9178 - Gewindemuffen mit durchgehendem Innengewinde, runde Ausführung
Weitere Suchbegriffe:
L 9178
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 48,55*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4855* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,50*
€ 102,935
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,66*
€ 100,7454
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 80,42*
€ 95,6998
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,33*
€ 82,5027
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,16*
€ 69,2104
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,46*
€ 68,3774
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,55*
€ 57,7745
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen