Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-9178 A2 M 8 x 50 (d2= 11 mm) Gewindemuffen mit durchgehendem Innengewinde, runde Ausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-91782080050
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     91782080050
EAN/GTIN:
     4036758661749
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewinde muffe m8
gewinde muffe
L-9178 A2 M 8 x 50 (d2= 11 mm) Gewindemuffen mit durchgehendem Innengewinde, runde Ausführung
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8
Außendurchmesser:
11
Länge:
50
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: L 9178
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6182* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,39*
€ 67,1041
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,71*
€ 65,1049
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 51,97*
€ 61,8443
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,175*
€ 53,75825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,15*
€ 44,2085
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,81*
€ 43,8039
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,91*
€ 36,7829
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.