Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange G M6 - 1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-020956
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     020956
EAN/GTIN:
     4006209209561
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m6
gewindestange
gewindestange fischer
Die fischer Gewindestange G ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungspunkt am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beispielweise Rohre oder Lüftungskanäle befestigt. Die Gewindestange wird aus hochwertigem Stahl hergestellt.
Weitere Informationen:
Lastniveau:
Leicht
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Gewinde:
M6
Gewindemaß in mm:
6 mm
Länge:
1.000 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 3 - 8 µm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
G
Farbe:
Zink
Produkttyp:
Gewindestange
Ausführung:
Mit Außengewinde
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
8442.00 GRM
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,6522*
€ 0,8816*
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,6999*
€ 0,9107*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,8136*
€ 1,0636*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,8476*
€ 1,1076*
Lager 5913
1500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 28,87*
€ 37,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,62*
€ 44,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,01*
€ 40,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,32*
€ 36,08
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 29,70*
€ 35,34
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 29,24*
€ 34,80
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 28,87*
€ 34,36
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5774* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.