Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsanker FH II 12/25 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-044885
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044885
EAN/GTIN:
     4006209448854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hochleistungsanker
Der fischer Hochleistungsanker FH II S mit Sechskantkopf ist ein Hülsenanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der Anker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen des Ankers wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der schwarze Kunststoffring verhindert, dass sich der Anker mitdreht, und nimmt den Anzugsschlupf auf. Das Anbauteil wird dadurch an den Verankerungsgrund gezogen. Der fischer Hochleistungsanker FH II S mit Sechskantkopf ist bestens geeignet, um in gerissenem und ungerissenem Beton Konsolen, Stahlkonstruktionen und Kabeltrassen zu befestigen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
105 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
25 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
Seismik | ICC - ES Zulassung | Brandschutz-Klassifizierung | VdS Anerkennung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M8
Max. Dicke des Anbauteils:
25 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
105 mm
Min. Verankerungstiefe:
60 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
22 x 2,5 mm
Profi / DIY:
Profi
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Hülsenanker
Umgebung:
Innenbereich
Werkstoff Anker:
Stahl
Werkstoffgüte Anker:
sonstige
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
ICC-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
4139.00 GRM
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
75000
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,3718*
€ 2,8918*
6 Tage
1350
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,5037*
€ 3,0537*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,8022*
€ 3,3922*
1 Tag
50
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,8675*
€ 3,4775*
1 Tag
100
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 3,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,8918*
€ 3,44124
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3718*
€ 2,82244
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 144,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.