Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsanker FH II 15/50 SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-044922
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044922
EAN/GTIN:
     4006209449226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hochleistungsanker
Der fischer Hochleistungsanker FH II SK mit Senkkopf ist ein Hülsenanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der Anker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen des Ankers wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der schwarze Kunststoffring verhindert, dass sich der Anker mitdreht, und nimmt den Anzugsschlupf auf. Das Anbauteil wird dadurch an den Verankerungsgrund gezogen. Der fischer Hochleistungsanker FH II SK mit Senkkopf ist bestens geeignet, um in gerissenem und ungerissenem Beton Geländer, Treppen und Leitern zu befestigen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
135 mm
Bohrernenndurchmesser:
15 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
50 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
FM (Factory Mutual) | ICC - ES Zulassung | Brandschutz-Klassifizierung | VdS Anerkennung | Seismik | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10
Max. / min. Dicke des Anbauteils:
50 / 6 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
50 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
140 mm
Min. Verankerungstiefe:
70 mm
Schlüsselweite (Innen 6kant):
6 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
Profi / DIY:
Profi
Antrieb:
Innensechskant
Produkttyp:
Hülsenanker
Umgebung:
Innenbereich
Werkstoff Anker:
Stahl
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
ICC-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
4104.00 GRM
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
7500
25
€ 6,40*
ab € 3,9796*
€ 4,9696*
16 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 4,269*
€ 5,329*
9 Tage
270
25
Frei Haus
ab € 4,4411*
€ 5,7796*
1
€ 5,90*
ab € 4,2586*
€ 5,9386*
3 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 5,347*
€ 6,567*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,9696*
€ 5,91382
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,7796*
€ 5,68772
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,9796*
€ 4,73572
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 124,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.