Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FBN II 12/30 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-045274
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045274
EAN/GTIN:
     4006209452745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen fischer
Der fischer Bolzenanker FBN II K ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. In der Kurzversion ist er für die Vorsteck- und Durchsteckmontage geeignet. Aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Handläufe oder Konsolen im Innenbereich zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
109 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Gewindemaß (mm):
12 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
30 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M12 x 64 mm | M12
Installationsdrehmoment:
50 N·m
Kopfprägung:
F
Max. Dicke des Anbauteils:
30 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
- / 30 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
100 mm
Schlüsselweite:
19 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
18 x 2 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
50 / - mm
Verankerungstiefe:
50 mm
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff (etim):
Stahl
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Mit Kragen:
Nein
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
2039.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, blitzanker ba-w3
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
12000
20
€ 6,40*
ab € 0,9465*
€ 1,3065*
1
€ 5,90*
ab € 0,9099*
€ 1,3992*
1 Tag
30
20
€ 7,99*
ab € 1,0728*
€ 1,4828*
2 Tage
unbekannt
20
€ 9,00*
ab € 1,205*
€ 1,655*
20
€ 5,00*
ab € 1,2234*
€ 1,6734*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,3065*
€ 1,55474
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2165*
€ 1,44764
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1765*
€ 1,40004
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1265*
€ 1,34054
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9465*
€ 1,12634
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 26,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.