Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle SGS 9 W2 70-90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-045527
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045527
EAN/GTIN:
     4006209455272
Suchbegriffe:
Pneumatik Schlauchklemmen
Schlauchklemmen Pneumatik
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Die fischer Schlauchschelle SGS befestigt Übergänge und Stutzen zuverlässig und dicht an Schläuche. Durch den abgebördelten Rand der Schelle wird der Schlauch nicht beschädigt. Das Kombi-Kreuzschlitzgewinde vereinfacht die Montage. fischer bietet die Schlauchschelle SGS in den Spannbereichen von 8 - 140 mm.
Weitere Informationen:
Bandbreite:
9 mm
Breite x Stärke Schellenband:
9,0 x 0,6 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Spannbereich:
70 - 90 mm
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
70 mm
Breite Schellenband:
9 mm
Stärke Schellenband:
0,6 mm
Dämmeinlage:
keine Einlage
Werkstoff Band:
Chromstahl 1.4016 nach DIN EN 10088 oder gleichwertig
Werkstoff Gehäuse:
Chromstahl 1.4016 nach DIN EN 10088 oder gleichwertig
Werkstoff Schnecke:
Stahl
Produktlinie:
SGS
Antrieb:
Kreuzschlitz PH
Produkttyp:
Schlauchschelle
Lastniveau:
Leicht
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
706.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
13750
25
€ 6,40*
ab € 0,778*
€ 1,138*
1
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 1,51*
25
€ 5,00*
ab € 1,105*
€ 1,585*
3 Tage
13750
25
€ 6,40*
ab € 1,1776*
€ 1,6876*
3 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,2571*
€ 1,7971*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,138*
€ 1,35422
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,038*
€ 1,23522
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,998*
€ 1,18762
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,948*
€ 1,12812
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,778*
€ 0,92582
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 28,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.