Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5913-045956 Herst.-Nr.: 045956 EAN/GTIN: 4006209459560 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das fischer WIS Wireclip Drahtseilset mit Öse ist eine Komponente des Systems fischer Wireclip WIC. Für die Befestigung wird die vorgefertigte Schlaufe durch das Drahtseilschloss hindurchgeführt, und an den Gegenständen befestigt. Die Abhängung kann nachträglich stufenlos justiert werden. Zur Befestigung des Drahtseils ist der fischer Nagelanker FNA II 6 x 25 OE mit Öse ideal. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Drahtseillänge: | 1 m | Draht-ø: | 2,0 mm | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Profi / DIY: | Profi | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 10 C62 | net_weight: | 507.00 GRM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 42,42* | € 58,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5913 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 46,33* | € 59,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 51,08* | € 65,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 51,316* | € 65,266* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 52,52* | € 66,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5913 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,633* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5913 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5913 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | ![](/p.gif) | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|