Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschaftdübel SXR 10x160 FUS R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-046345
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     046345
EAN/GTIN:
     4006209463451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sechskantholzschraube
Edelstahlsechskantholzschraube
Langschaftdübel
Nylondübel
Der fischer Langschaftdübel SXR-FUS R ist ein Dübel aus hochwertigem Nylon mit vormontierter fischer Sechskantschraube und angeformter Unterlegscheibe. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-FUS R ist mit der Sechskantschraube und angeformter Unterlegscheibe besonders für die Befestigung von Metallkonstruktionen zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX40 / SW 13 | Innenstern TX / Sechskant
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
160 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Mit Schraube
Material:
Nicht rostender Stahl | Nylon
Nutzlänge:
110 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Zulassung / Bewertung:
Porenbeton | Mauerwerk | Beton
Max. Dicke des Anbauteils:
110 mm
Min. Bohrlochtiefe:
170 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
170 mm
Min. Verankerungstiefe:
50 mm
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50 mm:
110 mm
Schraubenabmessung:
7,0 x 169 mm
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Sechskant mit angepresster Unterlegscheibe
Produktlinie:
SXR
Produkttyp:
Langschaftdübel mit Schraube
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
3102.30 GRM
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,01*
€ 175,50*
€ 4,90*
ab € 163,56*
€ 192,95*
5 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 164,72*
€ 194,53*
Lager 5913
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 167,40*
€ 198,39*
Frei Haus
ab € 192,035*
€ 227,335*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 198,39*
€ 236,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 197,16*
€ 234,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 184,10*
€ 219,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 178,50*
€ 212,42
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 167,40*
€ 199,21
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,348* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.