Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange RG M30x380 5.8


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-050262
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050262
EAN/GTIN:
     4006209502624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
Die fischer Ankerstange RG M ist eine Systemkomponente für die Verwendung mit den fischer Reaktionspatronen RSB und RM II und den fischer Injektionsmörteln FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VL, Montagemörtel und Montagemörtel Green. Aufgrund der Dachschräge eignet Sie sich besonders für die Verwendung mit den Reaktionspatronen RSB und RM II. Das umfangreiche Sortiment in den Durchmessern M 8 - M 30 und in verschiedenen Stahlgüten ermöglicht sehr vielfältige Anwendungen. Das System ist besonders geeignet für die wirtschaftliche Befestigung von Geländern, Stahlbaukonstruktionen und Werbeanlagen im Innen- und Außenbereich. Die RG M wird mit dem Verbundanker Setzwerkzeug mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang von Reaktionspatronen werden diese durch die charakteristische Dachschräge zerstört, durchmischt und die Mörtelmasse aktiviert. Die Zulassungen der jeweiligen Reaktionspatronen und Injektionsmörtel sind zu beachten.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
35 mm
Anwendungsbedingungen:
vorwiegend ruhende Lasten | Brandschutz-Klassifizierung | Innenbereich
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
Stahl galvanisch verzinkt 5.8
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M30
Höhe der Mutter:
24 mm
Höhe der Scheibe:
5 mm
Länge:
380 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
226 mm
Min. Verankerungstiefe:
120 mm
Passende Patrone RSB:
RSB-30
Schlüsselweite:
46 mm
Überstand:
16 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
RG M
Produkttyp:
Ankerstange
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
10461.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerstange, klebeanker
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 14,8633*
€ 18,1933*
1 Tag
17
5
pro Box
€ 7,99*
ab € 15,4264*
€ 18,9464*
Lager 5913
425
5
pro Box
€ 6,40*
ab € 15,804*
€ 19,354*
7 Tage
77
5
pro Box
Frei Haus
ab € 16,6257*
€ 20,2957*
2 Tage
unbekannt
5
pro Box
Frei Haus
ab € 18,5099*
€ 22,4799*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 19,354*
€ 23,03126
pro Box
ab 10 Boxen
€ 19,134*
€ 22,76946
pro Box
ab 25 Boxen
€ 17,834*
€ 21,22246
pro Box
ab 50 Boxen
€ 17,044*
€ 20,28236
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 15,804*
€ 18,80676
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 15,804* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 96,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.