Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbügel KB 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-058135
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     058135
EAN/GTIN:
     4006209581353
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Der fischer Kabelbügel KB ist eine Befestigungslösung für die platzsparende Kabelbefestigung. Mit dem fischer Steckdübel SD oder dem fischer Nageldübel N 6 F wird der Kabelbügel im Bohrloch befestigt. Bei der Montage mit dem Steckfix SD ist keine weitere Schraube für die Befestigung notwendig. Bei der Montage mit dem Nageldübel N spreizt die Nagelschraube beim Einschlagen die Dübelhülse gegen die Bohrlochwandung. Der fischer Kabelbügel KB ist ideal, um mehrere Einzelkabel sicher zu befestigen - auch bei extremen Temperaturbelastungen von -20 °C bis +80 °C.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
15 x 133 mm
Abmessung Langloch:
6 x 10 mm
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
8
Ausführung:
einseitig | ohne Dübel
Werkstoff (ETIM):
Kunststoff
Geeignet für:
einzelne Kabel | mehrere Kabel
Material:
Polyamid / Nylon
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Anzahl Leitungen:
8 Leitungen NYM 3 x 1,5
Profi / DIY:
Profi
Halogenfrei:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
587.00 GRM
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1600
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,361*
€ 6,681*
Lager 5913
1500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 16,60*
€ 22,16*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,81*
€ 27,25*
42 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 20,401*
€ 27,251*
27 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,69*
€ 28,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,16*
€ 26,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,01*
€ 26,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,09*
€ 25,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,13*
€ 23,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,34*
€ 23,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,60*
€ 19,75
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,332* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.