Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle SCH 3242


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-060042
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060042
EAN/GTIN:
     4006209600429
Suchbegriffe:
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen
Greif-ISO-Schelle
Kabel-Organizer
Die fischer Schelle SCH ist eine Befestigungslösung, um Kabel und Kunststoff-Isolierrohre mit verschiedenen Durchmessern aufzunehmen. Die Schelle wird mit dem fischer Nageldübel N 5 installiert. Beim Einschlagen spreizt die Nagelschraube die Dübelhülse gegen die Bohrlochwandung. Danach werden die Kunststoff-Isolierrohre und die Kabel in die Schelle eingelegt und durch Einstecken des Verschlussbügels fixiert.
Weitere Informationen:
Abmessungen der WICU-Rohre:
22 x 1 - 22 x 1,5
Farbe:
Nylon transparent
Ausführung:
Ohne Dübel
Geeignet für:
Kunststoffrohre | Metallrohre
Material:
Polyamid / Nylon
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Spannbereich:
32 - 42 mm
Variante:
Nylon
Profi / DIY:
Profi
Halogenfrei:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
674.00 GRM
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3985*
€ 1,8485*
7 Tage
100
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,8865*
€ 7,3665*
Lager 5913
100
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 21,28*
€ 28,07*
8 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 23,045*
€ 30,295*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 24,0825*
€ 31,7225*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,07*
€ 33,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,56*
€ 30,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,28*
€ 28,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,13*
€ 27,52
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,62*
€ 26,92
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 21,28*
€ 25,32
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8512* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.