Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel S 14 ROE 100 B (4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-062614
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     062614
EAN/GTIN:
     4006209626146
Suchbegriffe:
Rahmendübel
Spreizdübel
rahmendübel fischer
rahmendübel
Der fischer Dübel S 14 ROE ist ein aus hochwertigem Nylon hergestellter Spreizdübel zur Aufnahme der fischer Gerüstöse GS 12. Die Spreizflügel verhindern ein Mitdrehen und erleichtern die Montage. Beim Eindrehen der Gerüstöse verspreizt die Spreizzone und verankert sicher im Baustoff. Bei Montage in Randnähe den Dübel so drehen, dass die Spreizkraft parallel zum Rand wirkt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
100 mm
Effektive Verankerungstiefe:
70 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Ohne Schraube
Baustoff:
Vollziegel | Beton
Verpackungsvariante:
Polybeutel
Max. Dicke der nichttragenden Schicht:
30 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
125 mm
Min. Einschraubtiefe:
105 mm
Min. Verankerungstiefe:
70 mm
Profi / DIY:
DIY
Produktlinie:
S ROE
Antrieb:
ohne
Material:
Nylon
Produkttyp:
Langschaftdübel Gerüstbefestigung
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
4 C62
Inhalt:
4 x Dübel S 14 ROE 100
net_weight:
30.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
18
10
€ 6,40*
ab € 2,73*
€ 3,63*
2 Tage
18
10
€ 6,40*
ab € 2,95*
€ 3,92*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 3,92*
1
€ 5,90*
ab € 2,45*
€ 3,93*
1 Tag
18
10
€ 7,99*
ab € 3,25*
€ 4,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.