Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FAZ II 10/10 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-062908
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     062908
EAN/GTIN:
     4006209629086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen fischer
Für die Befestigung von schweren Gegenständen in Beton ist der fischer Bolzenanker FAZ II zu empfehlen. Mit dem bewährten Spreizclip entspricht der Stahldübel höchsten Anforderungen. Der Spreizclip verspannt beim Anziehen der Mutter gegen die Bohrlochwand und garantiert die kraftvolle Befestigung. Der Stahldübel kann einfach montiert werden: Mit dem Hammer einschlagen und dann mit einem Drehmomentschlüssel anziehen - fertig. Der Bolzenanker aus galvanisch verzinktem Stahl ist besonders flexibel einzusetzen, weil sich damit verschiedenste Gegenstände im Innenbereich wie TV-Konsolen, Treppengeländer oder Kabeltrassen befestigen lassen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
95 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Gewindemaß (mm):
10 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
10 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ICC - ES Zulassung | FM (Factory Mutual) | Seismik | Brandschutz-Klassifizierung | VDS Anerkennung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Dose
Gewinde:
M10 x 53 mm | M10
Installationsdrehmoment:
45 N·m
Max. Dicke des Anbauteils:
10 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
10 / 30 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
85 mm
Max. Anbauteildicke (reduziert):
30 mm
Max. Anbauteildicke (standard):
10 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
20 x 2 mm
Verankerungstiefe (reduziert):
40 mm
Verankerungstiefe (standard):
60 mm
Profi / DIY:
DIY
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff (etim):
Stahl
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Mit Kragen:
Nein
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
ICC-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
62.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
30
20
€ 6,40*
ab € 1,20*
€ 1,64*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,44*
€ 1,75*
2 Tage
30
20
€ 6,40*
ab € 1,31*
€ 1,77*
37 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 1,38*
€ 1,86*
1 Tag
30
20
€ 7,99*
ab € 1,43*
€ 1,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 32,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.