Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube SKS 10x30


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-079417
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079417
EAN/GTIN:
     4006209794173
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Die fischer Sechskantschraube SKS ist ein Befestigungselement aus galvanisch verzinktem Stahl. Damit werden verschiedene Montageelemente des fischer Installationssystems miteinander verbunden.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10 mm | M10
Länge:
30 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeart:
Vollgewinde
Antrieb:
Sechskant
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
2682.00 GRM
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2193*
€ 0,2901*
Lager 5913
3000
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 17,73*
€ 23,61*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 20,25*
€ 26,98*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 21,10*
€ 29,41*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 22,98*
€ 30,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,61*
€ 28,10
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,26*
€ 22,92
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,57*
€ 22,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 17,91*
€ 21,31
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 17,73*
€ 21,10
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1773* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.