Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube SKS 10 x 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-75946915
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079417
EAN/GTIN:
     4006209794173
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm

Sechskantschraube SKS 10 x 30

Die fischer Sechskantschraube SKS ist ein Befestigungselement aus galvanisch verzinktem Stahl. Damit werden verschiedene Montageelemente des fischer Installationssystems miteinander verbunden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Vollgewinde:
ja
Schlüsselweite:
17 mm
Mit Mutter:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2193*
€ 0,2901*
3 Tage
3000
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 17,74*
€ 23,59*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 20,24*
€ 26,96*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,62*
€ 28,08*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 22,99*
€ 30,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,54*
€ 36,3426
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,72*
€ 29,4168
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,05*
€ 28,6195
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 23,20*
€ 27,608
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 22,99*
€ 27,3581
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2299* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.