Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagnagel ED 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-079815
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079815
EAN/GTIN:
     4006209798157
Suchbegriffe:
Einschlagnagel
Rohrbänder
Stahlnagel
fischer deutschl. einschlagnagel
Mit dem fischer Einschlagnagel ED werden die fischer Befestigungsschellen und fischer Lochbänder ohne Vorbohren in Beton eingeschlagen. Für die Montage wird der fischer Einschlagnagel in das Setzeisen SZE eingesetzt. Der Haltering fixiert während des Setzvorganges den Nagel. Mit wenigen Hammerschlägen sitzt der Einschlagnagel fest im Beton.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4 mm
Baustoff:
Beton
Material:
gehärteter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gesamtlänge:
26 mm
Länge:
18 mm
Max. Befestigungsdicke:
6 mm
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
200 C62
net_weight:
666.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: stahlnagel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5600
200
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,06398*
€ 0,08998*
200
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0663*
€ 0,0929*
3 Tage
6000
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0697*
€ 0,098*
Lager 5913
1200000
200
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,07289*
€ 0,10229*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0616*
€ 0,1023*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,10229*
€ 0,12173
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,09399*
€ 0,11185
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09159*
€ 0,10899
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,07289*
€ 0,08674
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 20,458* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.