Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagnagel ED 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montageanleitung
Montageanleitung
Montageanleitung
Artikel-Nr.:
     3517I-35996826
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079815
EAN/GTIN:
     4006209798157
Suchbegriffe:
Einschlagnagel
Rohrbänder
Stahlnagel
fischer deutschl. einschlagnagel

Einschlagnagel ED 18

Mit dem fischer Einschlagnagel ED werden die fischer Befestigungsschellen und fischer Lochbänder ohne Vorbohren in Beton eingeschlagen. Für die Montage wird der fischer Einschlagnagel in das Setzeisen SZE eingesetzt. Der Haltering fixiert während des Setzvorganges den Nagel. Mit wenigen Hammerschlägen sitzt der Einschlagnagel fest im Beton.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
4 mm
Länge:
18 mm
Kopfform:
Flachkopf
Gehärtet:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: stahlnagel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7600
200
€ 6,40*
ab € 0,06368*
€ 0,09188*
Lager 3517
200
€ 5,46*
ab € 0,0664*
€ 0,0949*
2 Tage
11200
200
€ 4,95*
ab € 0,0695*
€ 0,0996*
2 Tage
1200000
200
€ 6,40*
ab € 0,07309*
€ 0,10319*
1
€ 5,90*
ab € 0,0621*
€ 0,1047*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 18,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.