Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel KDH 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-080184
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080184
EAN/GTIN:
     4006209801840
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Hohlraumdübel
Mit dem fischer Federklappdübel KDH können beispielsweise Leuchten in Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spanplatten und Hohldecken aus Ziegelstein und Beton befestigt werden. Der Federklappdübel wird in der Vorsteckmontage in das Bohrloch eingeführt und klappt hinter der Platte selbstständig auf. Dies erfordert kein spezielles Montagewerkzeug und erlaubt eine komfortable und schnelle Montage.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
95 mm
Oberflächenschutz:
GALV
Werkstoff (ETIM):
gehärteter Stahl
Ausführung:
mit Schraube
Baustoff:
Plattenbaustoff
Dübelmaterial:
Metall
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M4 x 70 mm
Max. Plattendicke:
35 mm
Min. Hohlraumtiefe:
34 mm
Werkstoff / Korrosionsschutz:
galvanisch verzinkt
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
588.00 GRM
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
18750
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,8804*
€ 1,1704*
2 Tage
51
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,9386*
€ 1,2286*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8766*
€ 1,2966*
3 Tage
175
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,01865*
€ 1,31865*
16 Tage
386
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,07*
€ 1,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1704*
€ 1,39278
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0804*
€ 1,28568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0504*
€ 1,24998
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0204*
€ 1,21428
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8804*
€ 1,04768
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 29,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.