Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitär-Befestigung WST 12x150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-080661
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080661
EAN/GTIN:
     4006209806616
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
Schraubanker
Stockschraube
Das fischer Befestigungsset WST beinhaltet alle Elemente zur sicheren Befestigung von Waschtischen an der Wand: 2 fischer Universaldübel UX 14 x 75 aus hochwertigem Nylon, 2 Stockschrauben galvanisch verzinkt, 2 Sechskantmuttern galvanisch verzinkt und 2 Bundhülsen. Mit dem fischer Universaldübel UX kann das Set in Voll- und Lochbaustoffen montiert werden.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
60 mm
Farbe:
grau
Anwendung:
Waschtisch
Baustoff:
Vollbaustoff | Lochbaustoff | Beton
Befestigung in:
Wand
Montageart:
Vorsteckmontage
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
95 mm
Min. Einschraubtiefe:
85 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
WST
Produkttyp:
Waschtischbefesigung
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
2 C62
Inhalt:
2 x Universaldübel UX 14 x 75<br />2 x Stockschraube M12 x 150 galvanisch verzinkt<br />2 x Bundhülse BDH M12<br />2 x Sechskantmutter M12 galvanisch verzinkt
net_weight:
241.00 GRM
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
nicht lagernd
50
€ 6,40*
ab € 3,52*
€ 4,27*
7 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,9861*
€ 4,7469*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,40*
ab € 4,12*
€ 4,98*
1
€ 5,90*
ab € 3,5232*
€ 5,1432*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,36922*
€ 5,25922*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 213,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.