Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenschraube GS 8x120


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-080920
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080920
EAN/GTIN:
     4006209809204
Suchbegriffe:
Gerüstanker
Gerüstverankerung
Gerüstösen
Gewindeösen
Die fischer Ösenschraube GS aus galvanisch verzinktem Stahlkann direkt im Holz befestigt oder mit fischer Dübeln in Beton und Mauerwerk verankert werden. Das optimale Zusammenwirken von Ösenschraube und fischer Dübel ermöglicht hohe Haltewerte und bietet dadurch mehr Sicherheit. Die hochwertige Schweißverbindung verhindert das Aufbiegen der Öse und bietet damit zusätzliche Sicherheit. Die fischer Ösenschraube ist ideal für die Befestigung von Ketten, Seilen, Rankgittern oder Wäscheleinen geeignet.
Weitere Informationen:
Augen-ø:
22 mm
Einschraubtiefe:
58 mm
Anwendung:
Leuchten | Seile | Rankgerüste | Ketten | Blumenampeln | Wäscheleinen
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Passend zu:
SX Plus 10
Schaftdurchmesser:
8 mm
Schaftlänge:
120 mm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeverteilung:
Teilgewinde
Antrieb:
ohne
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
1478.00 GRM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 24,028*
€ 33,30*
Lager 5913
600
€ 6,40*
ab € 25,22*
€ 33,36*
7 Tage
27
€ 4,95*
ab € 25,458*
€ 33,688*
2 Tage
600
€ 6,40*
ab € 30,94*
€ 41,00*
€ 5,00*
ab € 31,648*
€ 41,708*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,36*
€ 39,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,28*
€ 39,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,54*
€ 37,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,62*
€ 36,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,09*
€ 34,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,22*
€ 30,01
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,261* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.