Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange FIS A M8x130


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-090276
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090276
EAN/GTIN:
     4006209902769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Ankerstange
Die fischer Ankerstange FIS A ist aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 5.8 gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System aus galvanisch verzinkter Ankerstange in Verbindung mit fischer Injektionsmörteln ist für Befestigungen in trockenen Innenräumen geeignet bzw. zugelassen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung | Innenbereich | vorwiegend ruhende Lasten
Baustoff:
gerissener Beton | Lochsteinmauerwerk | Vollsteinmauerwerk
Material:
Stahl galvanisch verzinkt 5.8
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindemaß in mm:
8 mm
Gewinde:
M8
Höhe der Mutter:
6,4 mm
Höhe der Scheibe:
2 mm
Länge:
130 mm
Max. Verankerungstiefe:
96 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
60 mm
Max. Nutzlänge in Vollstein:
69 mm
Min. Bohrlochtiefe:
80 mm
Min. Verankerungstiefe:
60 mm
Min. Verankerungstiefe in Vollstein:
50 mm
Min. Verankerungstiefe nach ETA:
50 mm
Passende Injektionsankerhülse:
FIS H 12 x 50 K<br />FIS H 12 x 85 K<br />FIS H 16 x 85 K
Überstand:
2 mm
Profi / DIY:
Profi
Bohrernenndurchmesser in Holz:
10 / 12 mm
Produktlinie:
FIS A M
Produkttyp:
Ankerstange
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
483.00 GRM
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,7532*
€ 1,0032*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7753*
€ 1,0353*
Lager 5913
3000
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,797*
€ 1,057*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,758*
€ 1,058*
4 Tage
270
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,8347*
€ 1,1147*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,057*
€ 1,25783
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,987*
€ 1,17453
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,957*
€ 1,13883
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,937*
€ 1,11503
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,797*
€ 0,94843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.