Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange FIS A M24x290


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-090294
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090294
EAN/GTIN:
     4006209902943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
fischer ankerstangen m24
fischer ankerstange
ankerstange m24
Die fischer Ankerstange FIS A ist aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 5.8 gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System aus galvanisch verzinkter Ankerstange in Verbindung mit fischer Injektionsmörteln ist für Befestigungen in trockenen Innenräumen geeignet bzw. zugelassen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
28 mm
Gewindemaß (mm):
24 mm
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung | Innenbereich | vorwiegend ruhende Lasten
Baustoff:
gerissener Beton | Lochsteinmauerwerk | Vollsteinmauerwerk
Material:
Stahl galvanisch verzinkt 5.8
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M24
Länge:
290 mm
Max. Verankerungstiefe:
260 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
65 / 20 / - mm
Min. Bohrlochtiefe:
80 mm
Min. Verankerungstiefe:
192 mm
Min. Verankerungstiefe in Vollstein:
75 mm
Profi / DIY:
Profi
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Gewindeende
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
4965.00 GRM
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
5
€ 7,99*
ab € 6,5951*
€ 8,5951*
1
€ 5,90*
ab € 6,6147*
€ 9,1047*
Lager 5913
675
5
€ 6,40*
ab € 7,19*
€ 9,37*
5
€ 5,00*
ab € 8,9488*
€ 11,5588*
2 Tage
unbekannt
5
€ 9,00*
ab € 9,2415*
€ 11,9215*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,1503
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,5561
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 46,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.