Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel UX 12x70 S K (2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-090875
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090875
EAN/GTIN:
     4006209908754
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Allrounddübel
Der fischer Universaldübel UX ist ein Kunststoffdübel aus hochwertigem Nylon. Der fischer Universaldübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der fischer UX immer die richtige Wahl - auch bei einem unbekannten Baustoff. In der Version ohne Rand ist der fischer Universaldübel UX für die Durchsteckmontage geeignet. Die mitgelieferten Schrauben sorgen für optimalen Halt.
Weitere Informationen:
Antrieb:
SW 17 | Sechskant
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Dübellänge:
70 mm
Ausführung:
Mit Schraube
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Blisterkarte
Max. Dicke des Anbauteils:
20 mm
Min. Bohrlochtiefe:
100 mm
Min. Verankerungstiefe:
70 mm
Schraubenabmessung:
10,0 x 100 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
10,0 x 100 mm
Profi / DIY:
DIY
Farbe:
grau
Produktlinie:
UX
Material:
Nylon
Produkttyp:
Universaldübel mit Schraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
2 C62
Inhalt:
2 x Universaldübel UX 12 x 70<br />2 x Sechskantschraube 10,0 x 100
net_weight:
121.00 GRM
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
30
5
€ 6,40*
ab € 1,82*
€ 2,73*
5
€ 5,90*
ab € 1,63*
€ 2,91*
2 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 1,97*
€ 2,94*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 4,62*
1
€ 4,00*
ab € 2,96*
€ 4,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 1,82* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 13,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.